text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 150 mm cap. charge 100 kg caoutchouc grise D. PROMAT


Thermoplastische rubberen banden (grijs). Kunststof-wielbehuizing met kunststof-vadembescherming. Kogellager

Numéro d'article 6V283970
Largeur (mm) 32
Diamètre (mm) 150
Capacité portante (kg) 100
Diamètre d’axe (mm) 8
Exécution roue Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 32
Diamètre (mm) 150
Capacité portante (kg) 100
Diamètre d’axe (mm) 8
Exécution roue Autre
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Longueur de moyeu (mm) 36
Palier Roulement à billes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V283970
EAN 4260475210861
UBB 500582941794
UNSPSC 31162702
N° Article du fabricant 3000276035
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.