text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributeur de savon VARIOMAT M H316xl134xP128env.mm 2 l blanc IVRAXO


Numéro d'article 6Q029154
Largeur (mm) 134
Hauteur (mm) 316
Profondeur (mm) 128
Traitement de surface Revêtu
Volume du conteneur (l) 2000
Sans contact Non
Installation Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 134
Hauteur (mm) 316
Profondeur (mm) 128
Traitement de surface Revêtu
Volume du conteneur (l) 2000
Sans contact Non
Installation Autre
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Oui
Forme basique Autre
Protection de surface de l'unité de commande Autre
Type de savon Savon liquide/moussant
Matériau du support/couvercle Acier
Fonctionnement sur batterie Non
Profil Autre
Fixation cachée Oui
Avec protection contre le vol Non
Mode de réalisation Simple
Matériau de la pompe Acier inoxydable
Accent de couleur Blanc
Traitement antibactérien Non
Levier Non
Montage sur plaque/ lavabo Non
Type rosace de couverture Autre
Matériau du flacon Autre
Couleur du support Blanc
Avec couvercle/rosace interchangeable Non
Traitement de surface Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q029154
EAN 4260029171150
UBB 500582880315
UNSPSC 73101612
N° Article du fabricant 12938005
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.