text.skipToContent text.skipToNavigation

Trusquin set Alpha Classic fausse équerre en hêtre 500 mm acier inoxydable HEDUE


Avec trusquin Alpha Classic. Acier inoxydable. Graduations gravées. Équerre et quart de cercle en acier feuillard pour ressorts, soudés en continu. Graduations en mm sur le plan vertical et horizontal Avec équerre de charpentier. Acier inoxydable. Sans soudure. Précision de l’angle droit 0,005 mm par cm de longueur du poteau Avec sauterelle en hêtre de 500 mm. Avec trou oblong dans le rail

Numéro d'article 6P084677
Matériau Acier inoxydable
Longueur du long côté (mm) 500
Avec butée Non
Avec échelle de mesure Oui
Avec coupé d'onglet Non
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Acier inoxydable
Longueur du long côté (mm) 500
Avec butée Non
Avec échelle de mesure Oui
Avec coupé d'onglet Non
Longueur de traverse (mm) 500
Longueur du côté court (mm) 500
Avec niveau à bulle Non
Matériau de la jambe Acier inoxydable

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P084677
EAN 4012589779099
UBB 500582868948
UNSPSC 27112303
N° Article du fabricant M900D
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.