text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle de serrage verticale taille 50 BESSEY


Pour l'utilisation sur des tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de 19 mm minimum à 25 mm maximum. 25 mm

Numéro d'article 6L314287
Force de traction max. (N) 2500
Type d'appareil Tendeur à main vertical
Portée (mm) 40 - 40
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Force de traction max. (N) 2500
Type d'appareil Tendeur à main vertical
Portée (mm) 40 - 40

La description

Pour l'utilisation sur des tables multifonctions telles que Festool MFT et Sortimo WorkMo avec un diamètre de trou de 20 mm et une épaisseur de plaque de 19 mm minimum à 25 mm maximum. 25 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L314287
EAN 4008158040332
UBB 500682476212
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant STC-VH50-T20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.