text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 150 mm cap. charge 400 kg fonte-polyuréthane D. BS ROLLEN


Voor zware transporten. Loopvlak van gegoten polyurethaan, hardheid 95 +/- 3 shore A. Wielbehuizing van aluminium, hoog draagvermogen, minimale rolweerstand. Geluidsarme loop en hoge slijtage- en scheurvastheid, bestand tegen oliën, vetten enz.. Werktemperatuur -20 °C/+ 80 °C. Kogellager

Numéro d'article 6A246850
Largeur 40
Diamètre de l'alésage 150
Charge utile 400
Diamètre d’axe (mm) 20
Matériau bande de roulement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 40
Diamètre de l'alésage 150
Charge utile 400
Diamètre d’axe (mm) 20
Matériau bande de roulement Autre
Longueur de moyeu (mm) 50
Palier Roulement à billes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A246850
EAN 4021885031978
UBB 500582651385
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant B90.150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.