text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 200 mm cap. charge 450 kg caoutchouc D. d’axe BS ROLLEN


Massieve elastic-rubberbanden (zwart, vast gevulkaniseerd) op aluminium-wielbehuizing. Wielas geschroefd. Kogellager

Numéro d'article 5U165256
Largeur (mm) 50
Diamètre (mm) 200
Capacité portante (kg) 450
Diamètre d’axe (mm) 20
Exécution roue Massif avec jante
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 50
Diamètre (mm) 200
Capacité portante (kg) 450
Diamètre d’axe (mm) 20
Exécution roue Massif avec jante
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Longueur de moyeu (mm) 60
Palier Roulement à billes

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U165256
EAN 4021885032784
UBB 500582596937
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant B80.200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.