text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte en aluminium L902xl495xH380 mm 140 l avec fermoir à déclic et angles d’emp


Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. 4 angles de gerbage robustes en nylon/polyester pour un empilement sûr et peu encombrant. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Deux bandes d’arrêt sur le couvercle empêchent l’arrachement des charnières. Pour les versions 9000 447 966 et 9000 447 968, le fond et le couvercle sont en outre renforcés par des profilés en aluminium. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Fermetures robustes à levier rabattable avec trous pour cadenas. Préparé pour le montage de serrures à cylindre

Numéro d'article 5N571570
Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Aluminium
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 140
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 460
Hauteur interne (mm) 350
Largeur externe (mm) 495
Hauteur externe (mm) 380
Profondeur extérieure (mm) 902
Profondeur intérieure (mm) 870

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N571570
EAN 4054773023502
UBB 500582488523
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant D140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.