text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2,2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Lubrifié à l’huile. Groupe 2 cylindres à fixation directe par bride en V. Réducteur de pression inclus. Grands pneus en caoutchouc dur sur roulement à bille. L’évacuation des condensats a lieu via un robinet à boisseau sphérique. Décharge au démarrage avec un pressostat Condor. Niveau de pression acoustique de 97 LWA / 78 dB

Numéro d'article 5K697851
Couleur Autre
Largeur (mm) 14.96
Hauteur (mm) 27.95
Poids (g) 50
Pression max. (bar) 10
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur (mm) 14.96
Hauteur (mm) 27.95
Poids (g) 50
Pression max. (bar) 10
Puissance de moteur (kW) 2.2
Vitesse de rotation (1/min) 2800
Niveau de puissance acoustique (dBA) 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.235
Contenu de la citerne (l) 50
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec sécurité des ressorts Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de service maximale (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Type 25113501, Aerotec 400-50

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K697851
EAN 8016738531916
UBB 500582471693
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 2005230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.