text.skipToContent text.skipToNavigation

Cintreuse standard longueur 305 mm pour D. de tuyaux 6 mm Rayon de courbure ROTHENBERGER


Pour le cintrage de précision de tubes en cuivre tendre, laiton, aluminium et acier de précision. Avec dispositif de serrage. Construction légère

Numéro d'article 4Z243806
Diamètre du tube (mm) 6
Longueur 305
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Rayon de courbure (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du tube (mm) 6
Longueur 305
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Rayon de courbure (mm) 18
Angle de courbure maximal (°) 180
Marque ROTHENBERGER

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z243806
EAN 4004625251300
UBB 500582281696
UNSPSC 27112501
N° Article du fabricant 25130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.