Projecteurs de travail
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
Eclairage
Projecteurs de travail
4W286336
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
Éclairage à loupe à LED lentille en verre 127 (5 po.) pied de support noir avec
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4W286336
Classe de protection
II
Type de tension
CA
Matériau de la tête de lampe
Plastique
Version de pied de lampe
Plaque de montage
Source lumineuse
LED interchangeable
Tension nominale (V)
220 - 240
Avec source lumineuse
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
II
Type de tension
CA
Matériau de la tête de lampe
Plastique
Version de pied de lampe
Plaque de montage
Source lumineuse
LED interchangeable
Tension nominale (V)
220 - 240
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
6500 - 6500
Flux lumineux efficace (lm)
935
Couleur de la lumière
Blanc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W286336
EAN
4002390061759
UBB
500582261896
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
8263590