text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de travail / de machine 4,5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER


LED haute puissance dans un boîtier en aluminium avec arbre flexible et pied magnétique recouvert de caoutchouc. Sans éblouissement ni scintillement, peu de reflets. Avec bloc d’alimentation électrique 24 V

Numéro d'article 4T030241
Type de tension CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) 4.5 - 4.5
Matériau de la tête de lampe Aluminium
Version de pied de lampe Aimant de fixation
Diamètre (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Type de tension CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) 4.5 - 4.5
Matériau de la tête de lampe Aluminium
Version de pied de lampe Aimant de fixation
Diamètre (mm) 60
Longueur (mm) 600
Source lumineuse LED non interchangeable
Tension nominale (V) 24 - 24
Classe de protection (IP) IP65
Avec source lumineuse Oui
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 5500 - 5500
Flux lumineux efficace (lm) 450

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T030241
EAN 4260131238567
UBB 500582197470
UNSPSC 39101609
N° Article du fabricant 900/46
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.