text.skipToContent text.skipToNavigation

Support de carottage à aimant SP-V hauteur totale 285 mm col de cygne 61 mm ALFRA


Pour toutes les perceuses avec un collet de broche de 43 mm. À partir d’une épaisseur du matériau de 2 mm

Numéro d'article 4P913202
Hauteur totale (mm) 285
Diamètre d'alésage max. (mm) 105
Diamètre du collier de serrage (mm) 43
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur totale (mm) 285
Diamètre d'alésage max. (mm) 105
Diamètre du collier de serrage (mm) 43

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P913202
EAN 4030266280140
UBB 500582183769
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 18343
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.