text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de travail / de machine 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Ampoule : 3 LED de 1 W. Tube articulé métallique gainé de 500 mm de long. Très faible consommation d’énergie. Faible température de boîtier d’env. 26 °C. Température maxi. de l’ampoule : 47 °C. Intensité lumineuse 600 lux (1 m)

Numéro d'article 4M578640
Classe de protection II
Largeur 90
Type de tension CA/CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) 4.6 - 4.6
Version de pied de lampe Plaque de montage
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection II
Largeur 90
Type de tension CA/CC
Adapté à la puissance de la lampe (W) 4.6 - 4.6
Version de pied de lampe Plaque de montage
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Longueur 95
Hauteur/profondeur (mm) 725
Source lumineuse LED interchangeable
Tension nominale (V) 12 - 12
Degré de protection (IP) IP20
Avec source lumineuse Oui
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 6500 - 6500
Flux lumineux efficace (lm) 770

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M578640
EAN 4003644014590
UBB 500582124458
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant ML1203LED
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.