text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadenas cylindrique 21 70 largeur du corps de verrou 70 mm acier inoxydable BURG-WÄCHTER


Slothuis van RVS ∙ Beugel gehard en verchroomd

Numéro d'article 4H560489
Couleur Acier inoxydable
Largeur d'étrier (mm) 21
Diamètre de l'étrier (mm) 9
Largeur de serrure (mm) 70
Matériau de la serrure Acier inoxydable
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Acier inoxydable
Largeur d'étrier (mm) 21
Diamètre de l'étrier (mm) 9
Largeur de serrure (mm) 70
Matériau de la serrure Acier inoxydable
Hauteur de l'étrier (mm) 16

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H560489
EAN 4003482377604
UBB 500582058862
UNSPSC 46171501
N° Article du fabricant 21 70
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.