text.skipToContent text.skipToNavigation

Joint d'étanchéité plat KLINGERsil® C-4400 DIN2690 dimension 168 x 115x2 pressio


Version  : Haute pression Domaine d’utilisation  : Joint universel haute pression pour de vastes domaines de l’industrie chimique, de la transformation des aliments et de l’approvisionnement en eau potable. Norme de performance très élevée. Résistant aux huiles, à l’eau, à la vapeur, aux gaz, aux solutions salines, aux carburants, aux alcools, aux acides organiques et inorganiques, aux hydrocarbures, aux lubrifiants et aux agents réfrigérants Matériau  : Fibre d’aramide liée par NBR Autorisations : Certifié BAM, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DVGW VP 401, directive sur les élastomères, ÖVGW n° d’enregistrement G 1.912, DNV GL, TA-Luft, Fire-Safe selon DIN EN ISO 10497 Plage de température : Jusqu’à +400 °C

Numéro d'article 4D248868
Diamètre externe (mm) 168
Diamètre intérieur (mm) 115
Épaisseur (mm) 2
Classe de qualité Autre
Matériau Matériau fibreux
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre externe (mm) 168
Diamètre intérieur (mm) 115
Épaisseur (mm) 2
Classe de qualité Autre
Matériau Matériau fibreux
Avec rondelle Non
Exécution bague Creux

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D248868
EAN 4059862007616
UBB 500582019195
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1298168
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.