text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de bureau métal / plastique noire hauteur max. 375 mm pied avec LED


Métal/plastique. Avec pied. Tête de lampe à rotation et inclinaison flexibles. Longueur de bras 357 mm - hauteur maxi. 375 mm. Tension de service de 220 à 240 V. Couleur de la lumière 3 000 kelvins - blanc chaud et 6 500 kelvins - blanc lumière du jour. Flux lumineux 616 lumens ∙ Durée de vie - 50 000 heures. Consommation énergétique pondérée 5 kWh/1 000 h. Classe d’efficacité D (spectre A à G). Cette lampe contient des ampoules LED intégrées. Elles ne peuvent pas être remplacées

Numéro d'article 3Z252111
Type de montage Pied
Classe de protection II
Largeur 106
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CA
Emballé par 1

Spécifications

Type de montage Pied
Classe de protection II
Largeur 106
Couleur du boîtier Noir
Type de tension CA
Avec variateur Oui
Avec prise Non
Ajustable Oui
Avec commutateur Oui
Ployable Oui
Longueur 165
Hauteur/profondeur (mm) 375
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Type de luminaire Lampe de bureau
Raccordement électrique avec système de prise Oui
Matériau du couvercle Sans couvercle
Tension nominale (V) 220 - 240
Avec source lumineuse Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses 1
Avec appareil Non
Température de couleur (K) 3000 - 6500
Puissance du système (W) 6
Flux lumineux efficace (lm) 616
Couleur de la lumière Blanc
Compatible IFTTT Non
Durée de vie L70/B50 à 25 °C (h) 50000
Sans fonction de réglage Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Appareil de commande échangeable Non
Réglable en hauteur Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z252111
EAN 4002390079129
UBB 500581966636
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 8201790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.