text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributeur de serviettes en rouleaux AQUARIUS 7955 H324xl297xP192env. mm AQUARIUS


Petit format. Le nouveau distributeur compact de serviettes en rouleaux AQUARIUS* SLIMROLL* convainc par son design arrondi sans piège à saletés. Il peut être facilement nettoyé à l’aide d’un chiffon. En outre, l’amélioration de la fonction de rouleau résiduel pour le stockage en continu garantit que les serviettes en papier essuie-mains ne s’épuisent pas. Pas de double prélèvement avec la fonction de rouleau résiduel

Numéro d'article 3S246931
Couleur Blanc
Largeur (mm) 297
Hauteur (mm) 324
Profondeur (mm) 192
Adapté à Serviette
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Largeur (mm) 297
Hauteur (mm) 324
Profondeur (mm) 192
Adapté à Serviette
Électronique Non
Montage mural Oui
Matériau Plastique
Encastrement Non
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Indépendant Non
Profil Autre
Fixation cachée Oui
Accent de couleur Blanc
Type rosace de couverture Rond
Avec insert séparé Non
Avec support de papier toilette Non
Avec capteur infrarouge Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S246931
EAN 5033848038626
UBB 500581870432
UNSPSC 47131701
N° Article du fabricant 7955
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.