text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Les manomètres de 63 mm pour pression de chaudière et de sortie sont bien protégés et rangés dans la console, avec un grand régulateur de pression facile à manier. L’utilisateur dispose de toutes les informations de pression sous la main. Groupe 2 cylindres 1 étage à entraînement par courroie trapézoïdale. Homologué PvI. Déchargement de démarrage par bouton-poussoir de commande. L’évacuation des condensats a lieu via un robinet à boisseau sphérique. Inverseur de phase inclus. Niveau de pression acoustique de 97 LWA / 78 dB

Numéro d'article 3P871718
Couleur Autre
Largeur (mm) 15.35
Hauteur (mm) 31.4
Poids (g) 75
Pression max. (bar) 10
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur (mm) 15.35
Hauteur (mm) 31.4
Poids (g) 75
Pression max. (bar) 10
Puissance de moteur (kW) 3
Vitesse de rotation (1/min) 1250
Niveau de puissance acoustique (dBA) 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 400
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.375
Contenu de la citerne (l) 90
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec sécurité des ressorts Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de service maximale (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
N° Article du fabricant 2013220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.