text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributeur de serviettes en rouleaux AQUARIUS 6959 H430xl326xP240env.mm AQUARIUS


Distributeur de serviettes en rouleaux d’une gamme coordonnée de distributeurs de produits pour sanitaires AQUARIUS* qui améliorent l’hygiène, le bien-être et contribuent à la maîtrise des coûts. Agit contre la contamination et la propagation des germes. Design facile à entretenir pour des économies de coûts, même dans les zones de forte consommation

Numéro d'article 3P500690
Couleur Blanc
Largeur (mm) 338
Hauteur (mm) 438
Profondeur (mm) 241
Adapté à Serviette
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Largeur (mm) 338
Hauteur (mm) 438
Profondeur (mm) 241
Adapté à Serviette
Électronique Non
Montage mural Oui
Matériau Plastique
Encastrement Non
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Indépendant Non
Profil Autre
Fixation cachée Oui
Accent de couleur Blanc
Type rosace de couverture Rond
Avec insert séparé Non
Avec support de papier toilette Non
Avec capteur infrarouge Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P500690
EAN 5033848037568
UBB 500719077405
UNSPSC 47131701
N° Article du fabricant 6959
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.