text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapis circulaire en caoutchouc l. 0,8 m L. 1,2 m épaisseur 22 mm noir NR/SBR san


À usage universel pour l’intérieur et l’extérieur. Utilisable notamment comme paillasson / natte antisalissure. Structure ouverte. Anti-usure. Résiste aux intempéries. Très bonne capacité de drainage. Résistance à la traction de 3,0 MPa. Extension de rupture 200 % Qualité : NR/SBR Dureté : 70 +/- 5° Shore A Température d’utilisation : -10 à +70 °C Dessous : Avec picots Couleur : Noir

Numéro d'article 3I812175
Couleur Noir
Largeur (mm) 800
Épaisseur (mm) 22
Longueur (mm) 1200
Mit revêtement antidérapant Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur (mm) 800
Épaisseur (mm) 22
Longueur (mm) 1200
Mit revêtement antidérapant Non
Sur rouleau Non
Transparent Non
Finition bac Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I812175
UBB 500719237397
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 01071209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.