text.skipToContent text.skipToNavigation

Poubelle NO TOUCH 35L 35 l H690mm acier inoxydable / plastique mét. argent DURABLE


Avec détecteur. Permet d’éliminer les déchets sans contact dans des récipients fermés, ce qui est particulièrement nécessaire dans le cadre de directives d’hygiène strictes. Utilisation sans contact grâce à la technique des détecteurs. S’ouvre grâce à un détecteur de mouvement et se ferme automatiquement, ou peut être commandé manuellement à l’aide des touches Open / Close. Seau intérieur amovible avec anse et fixation du sac. Couvercle amovible pour faciliter le vidage. Fonction Soft-Close du couvercle. Corps en acier inoxydable avec revêtement anti-traces de doigts. Socle antidérapant et forme carrée pour un gain de place. Nécessite 4 piles AA (non fournies dans le contenu de la livraison)

Numéro d'article 3D778270
Couleur Argent
Largeur (mm) 305
Hauteur (mm) 690
Profondeur (mm) 305
Forme Rectangulaire
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Argent
Largeur (mm) 305
Hauteur (mm) 690
Profondeur (mm) 305
Forme Rectangulaire
Montage mural Non
Contenu (ml) 35
Avec couvercle Oui
Matériau Acier inoxydable
Avec matériau de fixation Non
Commande du couvercle au genou Non
Peut être suspendu à un support mural Non
Indépendant Oui
Fixation cachée Non
Accent de couleur Argent
Traitement antibactérien Non
Avec insert séparé Oui
Matériau de l'insert Plastique
Commande du couvercle au pied Non
Type 342323

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D778270
EAN 4005546728353
UBB 500581698437
UNSPSC 47131611
N° Article du fabricant 9000463332
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.