text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributeur de savon SoftCare Bulk H225xl120xP125env. mm 1 l blanc DIVERSEY


Distributeur doseur robuste pour le remplissage, approprié pour tous les produits de nettoyage liquides. Boîtier en plastique avec indicateur de remplissage. Verrouillable. Faciles à nettoyer

Numéro d'article 3C085807
Largeur (mm) 120
Hauteur (mm) 225
Profondeur (mm) 125
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 1000
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 120
Hauteur (mm) 225
Profondeur (mm) 125
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 1000
Sans contact Non
Installation Mur
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Forme basique Rond
Protection de surface de l'unité de commande Autre
Type de savon Savon liquide
Matériau du support/couvercle Plastique
Fonctionnement sur batterie Non
Profil Autre
Fixation cachée Oui
Avec protection contre le vol Non
Mode de réalisation Simple
Matériau de la pompe Autre
Accent de couleur Blanc
Traitement antibactérien Non
Levier Non
Montage sur plaque/ lavabo Non
Type rosace de couverture Autre
Matériau du flacon Autre
Couleur du support Blanc
Avec couvercle/rosace interchangeable Non
Traitement de surface Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C085807
EAN 7615400054824
UBB 500581657755
UNSPSC 73101612
N° Article du fabricant 7513851
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.