text.skipToContent text.skipToNavigation

Riveteuse pneumatique 9037N-2 14700 N 3-6,4 mm HAZET


Boîtier métallique robuste. Pour les rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre jusqu’à 6,4 mm. Fiche de raccordement avec articulation tournante pour une utilisation flexible. 5 embouts (dont un est prémonté). Rangement des différents embouts, gabarit de rivetage et d’embout sur la partie inférieure du pistolet de rivetage. Kit de maintenance pour le contrôle de l’huile inclus (montée en pression assistée par l’huile)

Numéro d'article 2V933060
Poids de la machine (kg) 2.11
Pression de service max. (bar) 6.3
Force de placement (N) 14700
Logement d'outil (mm) 6.4
Pour rivets Autre
Emballé par 1

Spécifications

Poids de la machine (kg) 2.11
Pression de service max. (bar) 6.3
Force de placement (N) 14700
Logement d'outil (mm) 6.4
Pour rivets Autre
Débit d’air requis (l/min) 2.64

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V933060
EAN 4000896205578
UBB 500581624185
UNSPSC 31162201
N° Article du fabricant 9037N-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.