text.skipToContent text.skipToNavigation

Comparateur 12,5 mm lecture en mm 0,01 numérique PROMAT


Numérique. Affichage LCD 5 caractères. Arrêt automatique. Touche marche/arrêt. Réglage du point zéro. Ø extérieur 58 mm. Tige de serrage (Ø 8 mm h6)

Numéro d'article 2V251842
Principe de mesure Autre
Affichage numérique Oui
Plage de mesure (mm) 12.5-12.5
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Principe de mesure Autre
Affichage numérique Oui
Plage de mesure (mm) 12.5-12.5
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Diamètre de la bague extérieure (mm) 58
Diamètre de la tige du mandrin (mm) 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V251842
EAN 4015448420897
UBB 500581589529
UNSPSC 41111619
N° Article du fabricant 4000851530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.