text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de serrage à méplat DIN 69893A Weldon D. de serrage 20 mm HSK-A63 PROMAT


(Weldon) · Avec queue conique creuse DIN 69893 forme A · Pour la fixation d’outils avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 2S913256
Diamètre externe (mm) 52
Diamètre intérieur (mm) 20
Longueur totale (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 52
Diamètre intérieur (mm) 20
Longueur totale (mm) 80

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S913256
EAN 4015448512653
UBB 500581563862
UNSPSC 27112807
N° Article du fabricant 4000832392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.