text.skipToContent text.skipToNavigation

Malaxeur à mortier MK 140 mm 590 mm 20-40 kg M14 COLLOMIX


L’agitateur particulièrement rapide et robuste avec 3 pales de mélange. Pour tous les matériaux lourds et visqueux, par exemple, toutes sortes de mortier, crépi, chape, résines d’époxyde à quartz, béton, etc.. Effet agitateur de bas en haut

Numéro d'article 2L155851
Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 140
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 20 - 40
Model MK 140 M
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 140
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 20 - 40
Model MK 140 M

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L155851
EAN 4011024417497
UBB 500581473286
UNSPSC 22101902
N° Article du fabricant 41749-000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.