text.skipToContent text.skipToNavigation

Touret à meuler GU 20 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND


Modèle industriel lourd et durable avec un moteur sans entretien. Boîtier en fonte d’aluminium coulée-extrudée. Moteur équilibré avec des roulements à bille de qualité. Appui pour pièce d’usinage stable et réglable

Numéro d'article 2A459362
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 600
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm) 200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2850 - 2850
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 600
Diamètre de la pierre d'affûtage (mm) 200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2850 - 2850
Type OPTIgrind GU 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A459362
EAN 4030635028335
UBB 500581311163
UNSPSC 27112704
N° Article du fabricant 3101515
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.