text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau multiusage NBR D. intérieur 19 mm épaisseur du mur 4,5 mm longueur 40 m PROMAT


Fabriqué en Allemagne Support de résistance : Inserts textiles enroulés Couverture : NBR noir, résistant à l’ozone, aux intempéries, aux UV, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques Âme : NBR noir, lisse extrudé Plage de température : -25 à +85 °C, brièvement jusqu’à +100 °C Résistance électrique : Conductivité électrique indépendante de la longueur R Domaines d’utilisation : Dans les domaines de la construction de machines, de l’agriculture et de la sylviculture, dans les ateliers, dans la navigation, dans les chemins de fer. Il peut être utilisé avec des compresseurs, pompes pour fût et agrégats. Peut être utilisé dans l’industrie chimique ou pétrochimique et dans l’industrie des huiles minérales. Pour les conduites d’essence, d’huile minérale, de gazole, kérosène, mazout et huile de lubrification, d’air comprimé huileux, d’eau chaude et froide avec ou sans additifs de lavage, de graisses animales, d’huiles végétales, de propane, butane, d’acides dilués, d’alcools, de pesticides, solutions alcalins, naphtaline.

Numéro d'article 1X911320
Épaisseur de paroi (mm) 4.5
Incrustation de matériau Textile
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure NBR/PVC
Matériau paroi extérieure NBR/PVC
Emballé par 40
Boîte complete uniquement

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 4.5
Incrustation de matériau Textile
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure NBR/PVC
Matériau paroi extérieure NBR/PVC
Couleur paroi intérieure Noir
Diamètre nominal 3/4 pouce (20)
Pression d'éclatement minimale (bar) 60
Paroi intérieure conductrice d’électricité Oui
Couleur mur extérieur Noir

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X911320
EAN 4045998162671
UBB 500581284279
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 4000310031
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.