text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe de travail à LED AREA LITE CO 65 W 6 000 lm SCANGRIP LITE


Éclairage puissant et efficace pour une luminosité idéale dans les grandes pièces. Idéale pour les réparations, travaux de peinture ou de construction. La lampe Area LITE CO peut être installée directement sur l’établi ou suspendue avec un crochet robuste. Boîtier robuste en plastique antichoc

Numéro d'article 1D445868
Largeur (mm) 199
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 199
Douille Sans
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Matériau du boîtier Plastique
Source lumineuse LED non interchangeable
Longueur du câble de raccordement (m) 5
Résistance aux chocs IK07
Tension nominale (V) 100 - 240
Classe de protection (IP) IP54
Avec couvercle de protection Non
Avec source lumineuse Oui
Avec support de trépied Non
Température de couleur (K) 6000 - 6000
Puissance du système (W) 65
Couleur de la lumière Autre
Flux lumineux (lm) 6000 - 6000
Classe de protection (NEMA) Autre
Matériau de l'élément de protection Autre
Avec roues Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D445868
EAN 5708997356371
UBB 500573980967
UNSPSC 32111503
N° Article du fabricant 03.5637
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.