text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilateur à air chaud HG 2220 E 2200 W 80-630 degr. C 150-500 l/min STEINEL


Fin, léger, infatigable. Filtre à poussière fine inclus. Remplacement aisé du câble secteur. Poignée ergonomique avec insert doux agréable. Moteur à brosses avec une durée de vie prolongée, 750 heures environ. Réglage de température manuel à 9 niveaux

Numéro d'article 1C603696
Largeur 75
Hauteur 89
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 337
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 75
Hauteur 89
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 337
Température (°C) 80 - 630
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 0.9
Quantité d'air (l/min) 500
Régulation du flux d'air Niveaux
Tension d'alimentation (V) 220 - 230
Avec affichage de la température Oui
Type HG 2220 E

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
N° Article du fabricant 351700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.