text.skipToContent text.skipToNavigation

Pompe submersible Ultra Zero 3000 l/h 3,1 m 80 W SICCE


Aspirateur plat. Pompe submersible à consommation électrique extrêmement faible. Pour l’évacuation des eaux usées contenant des corps solides jusqu’à 2 mm de Ø et pour les ruisseaux et jeux d’eau. L’idéal pour l’utilisation comme pompe d’épuisement avec un niveau d’eau restant de 3 mm max.. Avec thermostat de protection intégré. Convient pour un fonctionnement continu

Numéro d'article 0Z622556
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 3.1
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 3.1
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Qualité du matériau du carter de moteur Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.08
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 3
Type de raccordement côté sortie Autre
Mode de fonctionnement nominal Autre
Avec protection contre la marche à sec Non
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Avec dispositif de coupe Non
Matériau du boîtier de la pompe Autre
Circuit de la pompe Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Adapté à une installation sèche Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Diamètre raccord côté pression Autre
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z622556
EAN 8011469989678
UBB 500573956884
UNSPSC 40151513
N° Article du fabricant 6000000181
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.