text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière ATTIX 30-21 PC 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK


Nettoyage de filtre Push & Clean. Démarrage en douceur Softstart. Support pour accessoires et câble. Système d’accessoires multifit. Silent Power. Prise pour outils électriques à enclenchement automatique. Régulation du régime

Numéro d'article 0R158416
Largeur 380
Hauteur 595
Profondeur 450
Volume du conteneur (l) 30
Longueur de câble (m) 7.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 380
Hauteur 595
Profondeur 450
Volume du conteneur (l) 30
Longueur de câble (m) 7.5
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 10
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 59
Couleur de base Bleu
Dépression max. (mbar) 250
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 61.6

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R158416
EAN 5711145171474
UBB 500573822805
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 107407544
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.