text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Accessoires & pièces
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
0I276142
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fiche CEE 16 A 400 V 6 h IP44
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
0I276142
Entrée de câble
Raccord à écrou
Nombre de pôles
5
Matériau
Plastique
Intensité de courant IEC (A)
16
Technique de raccordement
Borne à vis
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Entrée de câble
Raccord à écrou
Nombre de pôles
5
Matériau
Plastique
Intensité de courant IEC (A)
16
Technique de raccordement
Borne à vis
Direction d'enfichage
Droit
Matériel de contact
CuZn
Degré de protection (IP)
IP44
Finition militaire
Non
Position de l'heure (h)
6
Couleur caractéristique
Red
Tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I276142
EAN
4028232087480
UBB
500573703682
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
630.156