text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Robinets à main
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
0H853565
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
Consulter le stock de produits dans votre Fabory Center
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
MANNEQUIN RUKO M18XPI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0H853565
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
95
Nombre de parties
3
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
2.5
Dimension du filetage
18
Matière de coupe
HSS
Taille du filetage (métrique)
18 - 18
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Filetage gauche
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H853565
EAN
4007140024152
UBB
500573711354
UNSPSC
40141734
N° Article du fabricant
230180