text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU COMPARATEUR D878 1044SB-15

La description

Réf.avec patte: 1044S-15 Capacité: 5 mm Capacité: 12 µm 1 tour de cadran: 1 mm Lecture: 0.01 mm Echelle: 0-100 (100-0) Lecture continue: Oui Monté sur rubis: Oui Unité de mesure: Métrique Répétabilité: 3 µm Poidspatte/plat: 90/70 g Révolutionaléatoire 1/10: 5.0 µm Révolutionaléatoire 1: 10.0 µm Révolutionaléatoire 1/2: 9.0 µm Erreur d'hysteresis: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm H: 38 mm I: 6.6 mm Fe: 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Force de mesure: 0.1 - 0.4 N

Numéros d'articles

Numéro d'article M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
N° Article du fabricant 1044SB-15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.