text.skipToContent text.skipToNavigation

Meule à cordons coniques D125xl6,3 mm non-tissé moyennement dur perçage 22,23 PROMAT


Non-tissé. Pour le meulage des soudures d’angle. Pour le nettoyage, le lissage, l’ébavurage et la finition. Adapté en particulier à l’usinage des métaux doux, des aciers fortement alliés et des alliages de titane. Couches en non-tissé fibres pressées plusieurs fois. Pour le meulage de précision avant le polissage. Évite l’échauffement des surfaces traitées et, par conséquent, les ternissures. Très longue durée de vie. Utilisable sur toutes les meuleuses d’angle et ponceuses d’angle pour cordon de soudure habituelles. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 7W379097
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Autre
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W379097
EAN 4015448668671
UBB 500583313514
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000844249
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.