Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
Contenu :, 1 x réf. : Ø de la tête x longueur de travail x longueur totale, Ø de la queue, forme, 1 x 628343000 : 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, cylindrique/forme B, 1 x 628344000 : 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, cylindrique/forme B, 1 x 628347000 : 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, sphérocylindrique/forme C, 1 x 628348000 : 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, sphérocylindrique/forme C, 1 x 628352000 : 12,7 x 11 x 56 mm, 6 mm, sphérique/forme D, 1 x 628402000 : 9,6 x 16 x 60 mm, 6 mm, elliptique/forme E, 1 x 628356000 : 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, ogivale à bout pointu/forme F, 1 x 628359000 : 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, ogivale à bout pointu/forme G, 1 x 628360000 : 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, ogivale à bout pointu/forme G, 1 x 628367000 : 12,7 x 32 x 77 mm, 6 mm, à bout rond/forme L