text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie sauteuse STE 140 PLUS


Tubulures d'aspiration Capot transparent Plaque anti-rayures plastique Pare-éclats Coffret en plastique

Numéro d'article 1A343038
Course (mm) 26
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 26
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 2.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 140
Nombre de courses au ralenti (1/min) 1000 - 3100
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 35
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 10
Plage de rotation (°) -45 - 45
Type STE 140 Plus

La description

Tubulures d'aspiration Capot transparent Plaque anti-rayures plastique Pare-éclats Coffret en plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A343038
EAN 4007430212122
UBB 500656298543
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601403500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.