text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Scie circulaire à table TS 36-18 LTX BL 254B


Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents) Socle Pneus en caoutchouc Guide latéral Guide d'angle Rallonge de table Rallonge latérale de table Bâton poussoir Dépoussiéreur à cyclone Sac à poussières textile sans batterie ni chargeur

Numéro d'article 2G981369
Tension (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 87
Profondeur de coupe (45°) (mm) 50
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 18
Profondeur de coupe (90°) (mm) 87
Profondeur de coupe (45°) (mm) 50
Diamètre de la lame de scie (mm) 254
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 46.5
Profondeur de coupe ajustable (mm) 0 - 87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000 - 5000
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 1.5
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 46.5
Largeur de la surface portante (mm) 970
Longueur de la surface portante (mm) 995
Type TS 36-18 LTX BL 254

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G981369
EAN 4007430321602
UBB 500677069816
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 613025850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.