text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Perceuse-visseuse 2X2,0AH


Mandrins à changement rapide Crochet de ceinture et chargeur d'embouts 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah) Chargeur SC 60 Plus Coffret en plastique

Numéro d'article 6K863459
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Type BS 18 L QUICK

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K863459
EAN 4007430327413
UBB 500678918417
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602320500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.