text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Perceuses-visseuses à percussion
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
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
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
4F629102
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Bosch Visseuse à chocs GSB 18 V-28
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4F629102
Tension nominale (V)
18
Hauteur
230
Capacité d'accu (Ah)
0
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
230
Capacité d'accu (Ah)
0
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
63
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
13
Ajustage du couple de rotation (Nm)
63
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Avec chargeur
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F629102
EAN
3165140940764
UBB
500679473875
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H4000