text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Combi drill SB 18 LTX BL QI BODY


Mandrins à changement rapide Porte-embouts à changement rapide Poignée supplémentaire Crochet de ceinture et chargeur d'embouts Coffret MetaLoc sans batterie ni chargeur

Numéro d'article 9E333394
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 65
Nombre d'impacts max. (1/min) 32300
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 65
Nombre d'impacts max. (1/min) 32300
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1850
Avec chargeur Non

La description

Mandrins à changement rapide Porte-embouts à changement rapide Poignée supplémentaire Crochet de ceinture et chargeur d'embouts Coffret MetaLoc sans batterie ni chargeur

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E333394
EAN 4007430297877
UBB 500658498588
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602353840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.