text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Ponceuses pneumatiques
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
Ponceuses pneumatiques
Ponceuses pneumatiques
7H131908
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Metabo Ponceuses pneumatiques DBF 457
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
7H131908
Longueur de bande (mm)
457
Vitesse de rotation (1/min)
175
Poids de la machine (kg)
1.5
Pression de service max. (bar)
6.2
Pression de service
6.2
Largeur de bande (mm)
13
Pression de fonctionnement maximale (psi)
90
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de bande (mm)
457
Vitesse de rotation (1/min)
175
Poids de la machine (kg)
1.5
Pression de service max. (bar)
6.2
Pression de service
6.2
Largeur de bande (mm)
13
Pression de fonctionnement maximale (psi)
90
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Volume d'air requis
400
Model
DBF 457
Type
DBF 457
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H131908
EAN
4007430245816
UBB
500658582555
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
601559000