Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
3S460021
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
Metabo Ponceuse orbitale SXE 150-2.5 BL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante Clé plate Coffret MetaLoc
Description complète
Numéro d'article
3S460021
Largeur
148.5
Hauteur
92.7
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
228.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
148.5
Hauteur
92.7
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Longueur
228.8
Consommation nominale (W)
350
Poids de la machine (kg)
1
Diamètre du disque de meulage (mm)
150
Fixation produit abrasif
Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4000 - 10000
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
2.5
Type
SXE 150-2.5 BL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3S460021
EAN
4007430320834
UBB
500668618035
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
615025700