Matériel de jardin
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
Equipement d'alimentation extérieur
Matériel de jardin
2T859318
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
Metabo Pompe immergees SP 28-50 S INOX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Interrupteur à flotteur
Description complète
Numéro d'article
2T859318
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
220 - 240
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Nombre de phases
1
Longueur de câble (m)
10
Forme de bride
Autre
Raccordement électrique
Câble
Tension assignée (V)
220 - 240
Fréquence
50 Hz
Degré de protection (IP)
IP68
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe
Autre
Matériau du carter de moteur
Autre
Qualité du matériau du carter de moteur
Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW)
1.47
Débit volumétrique (BEP) (m³/h)
28
Type de raccordement côté sortie
Autre
Mode de fonctionnement nominal
Autre
Avec protection contre la marche à sec
Non
Type de réglage de régime
Autre
Réglage du régime du moteur
Autre
Avec dispositif de coupe
Non
Matériau du boîtier de la pompe
Acier inoxydable
Circuit de la pompe
Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe
Autre
Adapté à une installation sèche
Oui
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur
Autre
Diamètre raccord côté pression
2 inch (50)
Type raccordement côté sortie
Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Autre
Type
SP 28-50 S Inox
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2T859318
EAN
4007430221568
UBB
500658530901
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
604114000