text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEV 15-125 QUICK


Capot de protection Flasque d'appui Écrou de serrage M-Quick Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Numéro d'article 5A921454
Largeur 111
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 383
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 111
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 383
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800 - 11000
Type WEV 15-125 Quick

La description

Capot de protection Flasque d'appui Écrou de serrage M-Quick Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A921454
EAN 4007430243751
UBB 500658569370
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600468000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.