text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse soudure KNSE 9-150 SET


Capot de protection Flasque d'appui Écrou à deux trous frontaux Poignée supplémentaire Clé à ergots Clé mâle à six pans 1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4 mm  moyenne) 1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4  très fine) 2 meules compactes en fibres (150x3x25,4 mm  moyennes) 1 lime à polir avec 2 bandes de papier abrasif Coffret en tôle d'acier

Numéro d'article 1U460989
Largeur 208.6
Hauteur 247.2
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 604.8
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 208.6
Hauteur 247.2
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur 604.8
Consommation nominale (W) 950
Poids de la machine (kg) 2.7
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 900 - 3800
Type KNSE 9-150 Set

La description

Capot de protection Flasque d'appui Écrou à deux trous frontaux Poignée supplémentaire Clé à ergots Clé mâle à six pans 1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4 mm  moyenne) 1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4  très fine) 2 meules compactes en fibres (150x3x25,4 mm  moyennes) 1 lime à polir avec 2 bandes de papier abrasif Coffret en tôle d'acier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U460989
EAN 4007430298867
UBB 500658526545
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602265500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.