text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Meule diamantée 115X7,2X22,23


Avantages: Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau - Confortable grâce au corps de l’outil très léger - Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 8M623899
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.2
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7.2
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 7.2
Hauteur de segment (mm) 5.5
Segmentation Autre
Nombre de segments 16
Marque KLINGSPOR
Model DS 600 S Supra

La description

Avantages: Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau - Confortable grâce au corps de l’outil très léger - Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M623899
EAN 4014855256013
UBB 500695724491
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 331023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.