text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Meule diamantée 100X7X22,23


Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d‘une excellente puissance d‘enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéro d'article 5B997661
Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Épaisseur (mm) 7
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 7
Hauteur de segment (mm) 5.5
Segmentation Autre
Nombre de segments 14
Marque KLINGSPOR
Model DS 300 B Extra

La description

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d‘une excellente puissance d‘enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 330622
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.