text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mèches à simple spirale 28X460MM


Mèche spirale à bois avec pointe de filet à centrage automatique et traçoir Idéale pour le perçage de trous profonds dans le bois dur ou tendre, en particulier dans les poutres Mèche à bois à simple spirale Ø 6-12 mm : emmanchement hexagonal OC 10 Mèche à bois à simple spirale Ø 14-32 mm : emmanchement hexagonal OC 11

Numéro d'article 9O053508
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 460
Diamètre du foret (mm) 28
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 385
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O053508
EAN 4007430069467
UBB 500662751451
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 627147000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.